パレットトラック :「塗装 焼き付け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂
電源(V)単相100V
電源単相100V
全高(mm)1196
均等荷重(kg)1000
フォーク幅W(mm)153
バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド)
充電時間約8時間
制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ
昇降方式手動式
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。