「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(1)
2500(2)
3500(1)
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途パレットの運搬に
材質スチール
寸法(mm)1580×550×1205
質量(kg)78
均等荷重(kg)2500
商品タイプ2.5t W550
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。