パレットトラック :「ののじ フォーク」の検索結果
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
400(1)
600(1)
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全幅)M(mm)655
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。