パレットトラック :「フレキシブルダクト 寸法」の検索結果
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
300(2)
500(3)
1000(2)
2000(1)
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
出力(kW)0.55
電源(V)三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)2
ストロークST(mm)530
テーブル高さH~H1(mm)80~610
テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050
使用油タービン油:ISO VG32
自重(kg)146
関連資料図面資料(0.13MB)
上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13
最高使用頻度(回/h)15
1台
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。