パレットトラック :「リフト 電動」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
200(4)
250(1)
300(2)
400(1)
500(2)
600(1)
1000(2)
1500(1)
2000(1)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300 テーブル長さC(mm)620 テーブル幅D(mm)482 テーブル厚さE(mm)41
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
239,800 税込263,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
359,800 税込395,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります