4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
2000(3)
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン) フォーク幅W(mm)130
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 フォーク内幅(mm)160
1台
88,980 税込97,878
90日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 全高(mm)1140 フォーク内幅(mm)160
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 トラスコ品番160-6086 質量(kg)72 タイプスリムタイプ 全幅(mm)450 全高(mm)1140 寸法A(mm)545 寸法B(mm)685 フォーク内幅(mm)160 フォーク間隔(mm)130
1台
99,980 税込109,978
90日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります