パレットトラック :「静かに」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
750(1)
1000(1)
1500(1)
2000(4)
3000(1)
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
全高(mm)1140
フォーク最低高さ55mmの薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm
トラスコ品番773-1337
質量(kg)80
全幅(mm)540
全高(mm)1130
寸法A(mm)857
寸法B(mm)978
フォーク内幅(mm)160
間隔(mm)220
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
フォーク最低高36mmの超薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
超低床式です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)
全高(mm)1110
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)
フォーク幅W(mm)130
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
全高(mm)1140
フォーク内幅(mm)160
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
間隔(mm)130
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
トラスコ品番160-6086
質量(kg)72
タイプスリムタイプ
全幅(mm)450
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
フォーク内幅(mm)160
フォーク間隔(mm)130
1台
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。