絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 500(13)
  • 1000(4)
ストローク(mm)
  • 500(2)
  • 750(4)
  • 790(2)
  • 1200(2)
  • 1240(8)
  • 1750(2)
テーブル寸法(mm)
  • 500×1050
  • 350×570(13)
  • 400×500(12)
  • 400×650(14)
  • 400×720(55)
  • 500×650(19)
  • 500×800(50)
  • 520×630(19)
  • 520×850(37)
  • 600×900(68)
  • 600×1050(21)
  • 600×1200(30)
  • 650×950(14)
  • 650×1050(14)
  • 800×900(17)
  • 800×1050(19)
  • 800×1200(22)
  • 800×1500(13)
  • 1000×1500(20)
  • 1000×2000(17)
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • 東正車輛(4)
  • HAMACO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(2)
300(2)
500(13)
1000(4)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
テーブルリフト TRUSCOテーブルリフトTRUSCO
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
769,800税込846,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
579,800税込637,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
419,800税込461,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACOパワータイプ油圧電動式テーブルリフトHAMACO
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジパワータイプ電動式テーブルリフトHAMACO
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCOスーパーFAリフター電動式・高揚程型TRUSCO
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷から44日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)