絞り込み
ブランド
  • ビシャモン(13)
  • 河原(3)
  • 東正車輛(1)
  • TRUSCO(1)
  • HAMACO(1)
耐荷重(kg)
  • 100(1)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 2000(7)
  • 3000(2)
ストローク(mm)
  • 1000
  • 350(21)
  • 400(18)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 485(21)
  • 500(50)
  • 540(24)
  • 580(15)
  • 590(16)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 750(15)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 840(20)
  • 850(21)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
テーブル寸法(mm)
  • 500×813(1)
  • 600×1500(3)
  • 640×1800(2)
  • 700×1450(2)
  • 700×1500(4)
  • 800×1500(5)
  • 800×1800(4)
  • 1000×1450(2)
  • 1000×1500(8)
  • 1000×1800(6)
  • 1200×1800(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(1)
300(3)
500(3)
600(2)
1000(1)
1200(2)
2000(7)
3000(2)
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用河原
399,800税込439,780
1台
14日以内出荷から45日以内出荷
低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用河原
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ東正車輛
669,800税込736,780
1台
31日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
出力(kW)1.13積載荷重(kg)2000
テーブルリフト 大型 TRUSCOテーブルリフト 大型TRUSCO
679,800税込747,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACOパワータイプ油圧電動式テーブルリフトHAMACO
969,800税込1,066,780
1台
21日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
ビシャモン リフターBX(電動式) ビシャモンビシャモン リフターBX(電動式)ビシャモン
449,800税込494,780
1台
100日以内出荷
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車としてオレンジ車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個バッテリーTEV12210充電時間8.5時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズビシャモン
319,800税込351,780
1台
35日以内出荷
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原
369,800税込406,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.4
ビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキビシャモン
1,598,000税込1,757,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 2TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TONビシャモン
1,598,000税込1,757,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 1.2TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 1.2TON フートシキビシャモン
1,098,000税込1,207,800
1台
90日以内出荷
ビシャモン 電動式リフト 1.2TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 1.2TONビシャモン
1,098,000税込1,207,800
1台
90日以内出荷
ビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキビシャモン
829,800税込912,780
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 0.6TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 0.6TONビシャモン
829,800税込912,780
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキビシャモン
329,800税込362,780
1台
35日以内出荷
モーター出力(kW)0.4昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキビシャモン
649,800税込714,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 3TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONビシャモン
649,800税込714,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200
ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキビシャモン
499,800税込549,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 2TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONビシャモン
539,800税込593,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)