絞り込み
ブランド
  • ビシャモン(7)
  • TRUSCO(7)
  • HAMACO(2)
耐荷重(kg)
  • 150(1)
  • 380(1)
  • 500(11)
  • 980(1)
  • 1000(5)
  • 2000(2)
ストローク(mm)
  • 750
  • 350(21)
  • 400(18)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 485(21)
  • 500(50)
  • 540(24)
  • 580(15)
  • 590(16)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 840(20)
  • 850(21)
  • 1000(19)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
テーブル寸法(mm)
  • 500×1050(4)
  • 650×1050(4)
  • 650×1200(4)
  • 800×1050(4)
  • 900×1400(2)
  • 1050×1050(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
150(1)
380(1)
500(11)
980(1)
1000(5)
2000(2)
ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式)ビシャモン
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式タイプ手動走行式車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ビシャモン(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト ジャバラ付TRUSCO
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト TRUSCOテーブルリフトTRUSCO
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACOパワータイプ油圧電動式テーブルリフトHAMACO
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジパワータイプ電動式テーブルリフトHAMACO
599,800税込659,780
1台
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) TRUSCOスーパーFAリフター(電動ボールねじ式)TRUSCO
789,800税込868,780
1台
14日以内出荷から60日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式)ビシャモン
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)560
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式) ビシャモンビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)ビシャモン
529,800税込582,780
1台
25日以内出荷
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン ステンスクーパー ビシャモンビシャモン ステンスクーパービシャモン
2,198,000税込2,417,800
1台
110日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0781材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)540フォーク寸法(mm)幅×長さ:520×1080
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ビシャモン
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
スーパーFAリフター500kg電動式・蛇腹付1200×650mm TRUSCOスーパーFAリフター500kg電動式・蛇腹付1200×650mmTRUSCO
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4271材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)750電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm TRUSCOスーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mmTRUSCO
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4298ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm TRUSCOスーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mmTRUSCO
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)