絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • 東正車輛(7)
  • HAMACO(5)
耐荷重(kg)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1000(13)
ストローク(mm)
  • 840
  • 350(21)
  • 400(18)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 485(21)
  • 500(50)
  • 540(24)
  • 580(15)
  • 590(16)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 750(15)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 850(21)
  • 1000(19)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
テーブル寸法(mm)
  • 600×1200(18)
  • 600×1350(1)
  • 900×1200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
800(4)
900(3)
1000(13)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ東正車輛
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード東正車輛
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式TRUSCO
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド東正車輛
299,800税込329,780
1台
26日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・電動式テーブルリフト台車HAMACO
969,800税込1,066,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
529,800税込582,780
1台
21日以内出荷
サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
529,800税込582,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプTRUSCO
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプTRUSCO
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター4個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)TRUSCO
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式)TRUSCO
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。仕様搭載バッテリー:EB35付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)