絞り込み
ブランド
  • HAMACO(3)
  • 京町産業車輌(1)
  • TRUSCO(1)
  • カントー(1)
耐荷重(kg)
  • 1500
  • 50(9)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(77)
  • 120(11)
  • 150(98)
  • 200(101)
  • 250(89)
  • 300(49)
  • 350(45)
  • 400(64)
  • 500(152)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(32)
  • 800(35)
  • 1000(94)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
ストローク(mm)
  • 970(2)
テーブル寸法(mm)
  • 1000×2000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(77)
150(98)
200(101)
250(89)
300(49)
350(45)
400(64)
500(152)
800(35)
1000(94)
耐荷重(kg)をもっと見る
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
全高(mm)1180
ドンスタープルプッシャー カントードンスタープルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジパワータイプ電動式テーブルリフトHAMACO
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) TRUSCOスーパーFAリフター(電動ボールねじ式)TRUSCO
929,800税込1,022,780
1台
14日以内出荷から60日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
889,800税込978,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)