絞り込み
ブランド
  • ビシャモン(6)
  • HAMACO(6)
  • TRUSCO(2)
  • 河原(2)
  • メイキコウ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 東正車輛(1)
  • をくだ屋技研(1)
  • アカシン(1)
耐荷重(kg)
  • 2000
  • 50(9)
  • 60(8)
  • 80(14)
  • 100(72)
  • 120(11)
  • 150(97)
  • 200(97)
  • 250(90)
  • 300(49)
  • 350(45)
  • 400(64)
  • 500(152)
  • 550(7)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(28)
  • 800(35)
  • 1000(91)
  • 3000(7)
ストローク(mm)
  • 650(2)
  • 700(2)
  • 750(2)
  • 800(4)
  • 820(1)
  • 900(2)
  • 915(1)
  • 1000(7)
  • 1250(6)
テーブル寸法(mm)
  • 600×1200(3)
  • 700×1200(2)
  • 700×1300(2)
  • 700×1500(2)
  • 700×1620(2)
  • 800×1100(2)
  • 800×1200(4)
  • 800×1300(2)
  • 800×1500(4)
  • 800×1800(3)
  • 1000×1100(2)
  • 1000×1200(4)
  • 1000×1300(4)
  • 1000×1500(9)
  • 1000×1800(2)
  • 1000×2000(9)
  • 1200×1200(2)
  • 1200×1500(2)
  • 1200×1800(2)
  • 1200×2400(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ東正車輛
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
出力(kW)1.13積載荷重(kg)2000
テーブルリフト 大型 TRUSCOテーブルリフト 大型TRUSCO
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
599,800税込659,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全幅(mm)フォーク:555全長A(mm)1557全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70材質(ホイール)ポリウレタンフォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全高(mm)1160寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×93材質(ホイール)硬質ウレタン
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACOパワータイプ油圧電動式テーブルリフトHAMACO
649,800税込714,780
1台
21日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジパワータイプ電動式テーブルリフトHAMACO
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) TRUSCOスーパーFAリフター(電動ボールねじ式)TRUSCO
789,800税込868,780
1台
14日以内出荷から60日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
リフトテーブルコティ をくだ屋技研リフトテーブルコティをくだ屋技研
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵動力源AC200V操作フットスイッチ
タイヤストッパー サンコー(三甲)タイヤストッパーサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
材質PEイエロー外寸(mm)195×156×99
標準リフトテーブル Kシリーズ 河原標準リフトテーブル Kシリーズ河原
429,800税込472,780
1台
44日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとしてトラスコ品番457-6632ストローク(mm)820電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)180~1000モーター出力(kW)0.75テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
標準リフトテーブル 河原標準リフトテーブル河原(2件のレビュー)
519,800税込571,780
1台
14日以内出荷から59日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)ビシャモン
599,800税込659,780
1台
35日以内出荷
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備としてユニット種別別置式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
シザーリフト 2段タイプ メイキコウシザーリフト 2段タイプメイキコウ
569,000税込625,900
1台
45日以内出荷から50日以内出荷
電源(V)三相200アーム数2段
シザーリフト 1段タイプ メイキコウシザーリフト 1段タイプメイキコウ
449,800税込494,780
1台
45日以内出荷から79日以内出荷
電源(V)三相200アーム数1段
アカシン テーブルリフト(4段式) アカシンアカシン テーブルリフト(4段式)アカシン
2,998,000税込3,297,800
1個
45日以内出荷
昇降方式4段式
ビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキビシャモン
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 2TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TONビシャモン
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキビシャモン
499,800税込549,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 2TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONビシャモン
539,800税込593,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
549,800税込604,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70材質(ホイール)ナイロン

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)