絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(13)
  • 東正車輛(8)
  • TRUSCO(8)
  • HAMACO(7)
  • カントー(5)
  • 京町産業車輌(2)
  • 花岡車輌(1)
  • 和コーポレーション(1)
耐荷重(kg)
  • 350
  • 50(15)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(77)
  • 120(11)
  • 150(98)
  • 200(101)
  • 250(90)
  • 300(48)
  • 400(64)
  • 500(152)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(31)
  • 800(35)
  • 1000(95)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
ストローク(mm)
  • 500(6)
  • 806(1)
  • 1106(1)
  • 1220(11)
  • 1250(4)
  • 1406(1)
  • 1410(1)
  • 1910(1)
テーブル寸法(mm)
  • 200×800(6)
  • 250×800(6)
  • 300×800(6)
  • 500×910(1)
  • 595×720(1)
  • 600×900(11)
  • 600×910(1)
  • 600×1050(7)
  • 640×650(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(77)
150(98)
200(101)
250(90)
300(48)
350
400(64)
500(152)
800(35)
1000(95)
耐荷重(kg)をもっと見る
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
手動式パワーリフター をくだ屋技研手動式パワーリフターをくだ屋技研(2件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
テーブルリフト最大350kg 和コーポレーションテーブルリフト最大350kg和コーポレーション
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)をくだ屋技研
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード東正車輛
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
手動式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付
動力源油圧足踏ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
639,800税込703,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
ドンスター(ダブルマスト) カントードンスター(ダブルマスト)カントー
1,398,000税込1,537,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)カントー
759,800税込835,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター東正車輛
329,800税込362,780
1台
31日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプをくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・電動式 HAMACOマスト式リフトテーブルタイプ 油圧・電動式HAMACO
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブルテーブル高さ(mm)58モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1231荷重中心距離 (L.C)(mm)350
超低床スリムリフター   油圧・電動式 HAMACO超低床スリムリフター 油圧・電動式HAMACO
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式出力(kW)0.4電源(V)三相/AC200
超低床スリムリフター   油圧・足踏式 HAMACO超低床スリムリフター 油圧・足踏式HAMACO
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ足踏油圧式
油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・電動式テーブルリフト台車HAMACO
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
529,800税込582,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス)をくだ屋技研
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:392脚寸法外幅(mm)E1:508車体質量(kg)107ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1175上昇回数(回)33往復
自走式パワーリフターU をくだ屋技研自走式パワーリフターUをくだ屋技研
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V88AH/5HR制動方式電気ブレーキ式走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフターをくだ屋技研
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
エアー式パワーリフター をくだ屋技研エアー式パワーリフターをくだ屋技研
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
エルダ カントーエルダカントー
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
リフトラー カントーリフトラーカントー
249,800税込274,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛超低床スリムリフター油圧・足踏み式東正車輛
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
スリムリフト TRUSCOスリムリフトTRUSCO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
KSK アシストリフト 京町産業車輌KSK アシストリフト京町産業車輌
1,298,000税込1,427,800
1台
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3761ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1840フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)210~650昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8荷重中心距離(mm)300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)