絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(42)
  • ビシャモン(23)
  • をくだ屋技研(23)
  • 東正車輛(18)
  • HAMACO(17)
  • カントー(8)
  • エスコ(6)
  • 花岡車輌(4)
  • アズワン(2)
  • コレック(2)
  • メイキコウ(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • JTC(1)
  • 河原(1)
  • EdmoLift(1)
耐荷重(kg)
  • 500
  • 50(15)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(77)
  • 120(11)
  • 150(98)
  • 200(101)
  • 250(90)
  • 300(48)
  • 350(45)
  • 400(64)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(31)
  • 800(35)
  • 1000(95)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
ストローク(mm)
  • 470(14)
  • 525(9)
  • 530(4)
  • 600(20)
  • 620(3)
  • 695(8)
  • 720(13)
  • 750(11)
  • 820(16)
  • 860(12)
  • 870(11)
  • 1000(3)
  • 1119(3)
  • 1120(3)
  • 1200(6)
  • 1240(8)
  • 1250(11)
  • 1420(5)
  • 1500(7)
  • 2123(5)
テーブル寸法(mm)
  • 460×650(4)
  • 500×600(7)
  • 500×800(15)
  • 500×1050(13)
  • 518×1010(5)
  • 520×1010(4)
  • 600×900(25)
  • 600×950(5)
  • 600×1050(8)
  • 600×1200(13)
  • 600×1350(4)
  • 650×950(12)
  • 650×1050(13)
  • 650×1200(13)
  • 750×1200(8)
  • 750×1350(12)
  • 800×1050(14)
  • 800×1200(16)
  • 900×900(5)
  • 1050×1050(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(77)
150(98)
200(101)
250(90)
300(48)
350(45)
400(64)
500
800(35)
1000(95)
耐荷重(kg)をもっと見る
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
リフターBX ビシャモンリフターBXビシャモン(4件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV)花岡車輌
159,800税込175,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
レベラーと台車 1台2役腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
手動式パワーリフター をくだ屋技研手動式パワーリフターをくだ屋技研(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)をくだ屋技研
419,800税込461,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
189,800税込208,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式)ビシャモン
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式タイプ手動走行式車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)TRUSCO
389,800税込428,780
1台
18日以内出荷から20日以内出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
94,980税込104,478
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付ビシャモン
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ビシャモン(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
25日以内出荷
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス東正車輛
689,800税込758,780
1台
31日以内出荷
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
600x1200mm/500kg テーブルリフト エスコ600x1200mm/500kg テーブルリフトエスコ
194,500税込213,950
1台
7日以内出荷
全長(mm)1430押手高さ(mm)870テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200均等耐荷重(kg)500アズワン品番64-2216-65
手動式ラッコリフター をくだ屋技研手動式ラッコリフターをくだ屋技研
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用手動昇降仕様
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧足踏全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
手動式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付
動力源油圧足踏ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
SUSハンドリフター TRUSCOSUSハンドリフターTRUSCO
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ東正車輛
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド東正車輛
269,800税込296,780
1台
26日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
リフトラー カントーリフトラーカントー
289,800税込318,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
リフトエンデバー 2段タイプ メイキコウリフトエンデバー 2段タイプメイキコウ
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷から89日以内出荷
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)
リフトエンデバー 1段タイプ メイキコウリフトエンデバー 1段タイプメイキコウ
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数1段操作方法フットスイッチ(コード3m)
ステンレスリフト台車 足踏み式 花岡車輌ステンレスリフト台車 足踏み式花岡車輌
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
超低床リフト 花岡車輌超低床リフト花岡車輌
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)