7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
200(2)
350(1)
400(1)
500(2)
脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ脚巾広 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)1000 フォーク最低高さA(mm)80 フォーク最高高さB(mm)1500 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~581 外形寸法(全長)L(mm)1515 外形寸法(全高)N(mm)1958 ストロークST(mm)1420 荷重中心距離 (L.C)(mm)550
1台
479,800 税込527,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 モーター出力(kW)0.7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1231 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1832 ストロークST(mm)2730
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1690 ストロークST(mm)2123
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)700 フォーク最低高さA(mm)72 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1120 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1990 ストロークST(mm)2723
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります