ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「昇降 リフター 電動」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(3)
150(2)
200(3)
250(4)
300(2)
350(3)
400(3)
500(5)
600(2)
1000(2)
耐荷重(kg)をもっと見る
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.07
使用頻度30(回/時)
昇降時間(秒)10
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)58
モーター出力(kW)0.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1231
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1832
ストロークST(mm)2730
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1990
ストロークST(mm)2723
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1690
ストロークST(mm)2123
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1532
ストロークST(mm)2130
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)40
フォークスライド外幅F~G(mm)215~578
外形寸法(全幅)M(mm)655
外形寸法(全高)N(mm)1901
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。