「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
200(1)
300(2)
400(3)
500(3)
600(3)
1000(1)
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグ
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ標準
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)700
フォーク最低高さA(mm)72
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1120
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。