1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
10(1)
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
欠品中

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります