ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「壁紙が剥がれない両面テープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(1)
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。