ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「ふた」の検索結果
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
30(1)
100(4)
150(1)
150~350(2)
200(3)
300(1)
350(2)
500(1)
1000(1)
1500(1)
耐荷重(kg)をもっと見る
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40
全長B(mm)700
全幅D(mm)420
脚長さJ(mm)450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)200
フォーク内幅H(mm)290(前脚)
フォーク外幅G(mm)370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)370
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20
揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28
全長B(mm)800
全幅D(mm)550
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)370(前脚)
フォーク外幅G(mm)550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3752
ストローク(mm)1410
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)1870
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)126~530
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12
荷重中心距離(mm)300
1台
¥1,590,000
税込¥1,749,000
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3779
ストローク(mm)2610
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)2000~3350
フォーク高さ(mm)90~2700
フォーク長さL×幅W(mm)650×115
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)240~690
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32
荷重中心距離(mm)325
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
48日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1350
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809
全幅(mm)460
揚程(mm)100~990
全高(mm)1320
フォークの荷重中心距離(mm)250
脚寸法内幅(mm)330(前脚)
脚寸法外幅(mm)430(前脚)
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3876
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1500
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3761
ストローク(mm)1410
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)1840
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)210~650
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8
荷重中心距離(mm)300
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
48日以内出荷
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3868
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付
全長(mm)800
タイプ45Lポリペールタイプ
全幅(mm)550
揚程(mm)900
全高(mm)1650
脚長さ(mm)530(前脚)
脚寸法内幅(mm)440(前脚)
脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah)38
油圧ユニット250W
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
揚程A(mm)110~1250
全長B(mm)900
全幅D(mm)460
全高C(mm)1620
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
¥369,800
税込¥406,780
18日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。