6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
30(1)
60(1)
100(2)
1000(1)
1500(1)
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1350 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809 全幅(mm)460 揚程(mm)100~990 全高(mm)1320 フォークの荷重中心距離(mm)250 脚寸法内幅(mm)330(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります