ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「移動式手動クレーン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150~350(2)
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。