ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「リフト 電動」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
300(3)
500(4)
1000(6)
2000(5)
3000(1)
量産化による低価格
操作は、フットスイッチ方式が標準です。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。 (0.4KWを除く。)
静かな運転が出来ますので、騒音をきらう場所に設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。(写真は実際の色と異なる場合があります。)
使用頻度 150回(停止回数)/日
ストローク(mm)800
寸法(mm)台盤:700×1200
テーブル寸法(mm)700×1200
最高高さ(mm)950
最低高さ(mm)150
電動機(kW)0.4
上昇時間(秒)(50/60Hz)24/19
1台
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度150回/日
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番457-6632
ストローク(mm)820
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)180~1000
モーター出力(kW)0.75
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度150回/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
1台
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.4
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.75
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.4
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ3段式
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ
昇降方式電動油圧式(タービン油
使用頻度300回/日
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ2段式
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ
昇降方式電動油圧式(タービン油
使用頻度300回/日
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ
電動機(kW)0.4
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ
電動機(kW)0.4
低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ
電動機(kW)0.75
軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。
ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。
操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。
新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。
油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。
ストローク(mm)925
電動機(kW)1.13
使用頻度75回(停止回数)/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)22/17
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。