4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル寸法(mm)」から絞り込む
700×1200(1)
700×1620(1)
800×1200(2)
1000×2000(3)
1200×2400(2)
シンプルな構造により高い耐久力があります。 2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして タイプ3段式 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ 昇降方式電動油圧式(タービン油 使用頻度300回/日
1台
769,800 税込846,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして トラスコ品番457-6632 ストローク(mm)820 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)180~1000 モーター出力(kW)0.75 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) 使用頻度150回/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
1台
379,800 税込417,780
14日以内出荷

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) 使用頻度150回/日
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな構造により高い耐久力があります。 2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして タイプ2段式 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ 昇降方式電動油圧式(タービン油 使用頻度300回/日
1台
499,800 税込549,780
50日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります