ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「リフター 自動」の検索結果
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(2)
250(1)
350(2)
500(3)
800(1)
990(2)
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ8 1176
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番457-7019
2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
¥179,800
税込¥197,780
14日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番457-6934
ストローク(mm)1410
全高(mm)1925
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×75
回転数(ハンドル)95回
フォークスライド外幅(mm)170~690
昇降方式手巻式
荷重中心距離(mm)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番457-6896
ストローク(mm)1410
全高(mm)1850
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
回転数(ハンドル)40回
フォークスライド外幅(mm)140~620
昇降方式手巻式
荷重中心距離(mm)300
1台
¥259,800
税込¥285,780
45日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番457-7001
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。