1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
6000(1)
狭い通路、倉庫内で使用できます。牽引車に対する追従性が良いです。軌道がズレません。多量連結ができます。(多量搬送可能です。)
仕様内輪差なし トラスコ品番452-9243 材質荷台:スチール(SS400)、その他主要部材:スチール(SS400)、タイヤ:天然ゴム 長さ(mm)3600 幅(mm)1800 車輪径(Φmm)585 高さ(mm)670 車輪幅(mm)170 シャフト径(Φmm)114 均等荷重(kg)6000 最小回転半径(mm)3700
1台
3,398,000 税込3,737,800
欠品中

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング