ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「物流」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(2)
500(2)
600(2)
700(2)
800(1)
900(1)
950(1)
1000(1)
電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
バッテリー12V100AH/5h 充電器出力5A (搭載型)
1台
589,800 税込648,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コレックトラクター
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V 全長(mm)875(ハンドル垂直時) 全幅(mm)650 全高(mm)1120 引力(kg)50 電動機24V 0.8kW タイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本 蓄電池タイプ24V 100AH/5hr 走行速度(km/h)3.0(全負荷) 最小旋回半径(mm)700
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
仕様【最小直角通路幅】1200 全長L(mm)1310 全高H(mm)1580 寸法TH(mm)890 全幅W(mm)720 寸法FL(mm)915 寸法FH(mm)450~1940 寸法TL(mm)315 走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷) 上昇速度(mm/s)145(無負荷) 寸法TW(mm)580 寸法FW(mm)650 最小旋回半径(mm)1270
1台
1,498,000 税込1,647,800
60日以内出荷

簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし 寸法(mm)【フロア】640 x 930 全長L(mm)1390 バッテリー12V-100AH/5h 全高H(mm)1780 充電器出力6A (搭載型) 全幅W(mm)665 揚高(mm)260~2550 寸法TD(mm)540 寸法TW(mm)600
1台
879,800 税込967,780
50日以内出荷

コレックライダー
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900 最大牽引質量(kg)1300 最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷) トレッド幅(mm)780
1台
1,998,000 税込2,197,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
1台
1,898,000 税込2,087,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm)1790 全幅(mm)1790 全高(mm)1950 フォーク長さ(mm)770 バッテリー24V 120AH/5hr 制動方式電磁式オフブレーキ 電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 傾斜角度(°)前傾3、後傾5 走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm)425 最大揚高(mm)2500 フォーク間隔(mm)700~240 最小旋回半径(mm)1330
1台
2,998,000 税込3,297,800
75日以内出荷

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に 仕様走行は無段階変速式(チョッパー) 付属品充電器 全幅(mm)900 全高(mm)1190 走行速度(km/h)8
1台
2,698,000 税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレックローリーチ
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)1960(ハンドル垂直時) 全幅(mm)840 揚程(mm)300 全高(mm)1150(ハンドル垂直時) 走行速度(km/h)3.2(全・無負荷) 上昇速度(mm/s)45(全・無負荷) ホイールベース(mm)900 リーチ寸法(mm)330 フォーク間隔(mm)750~250 最小旋回半径(mm)1250
1台
1,998,000 税込2,197,800
75日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング