2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
500(2)
1000(1)
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 フレーム標準 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数2段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数1段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
429,800 税込472,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング