ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「倉庫」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
150(1)
250(5)
300(2)
380(3)
500(10)
650(2)
750(3)
800(2)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
ユニット種別別置式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
次工程への加工物の移動が手軽に行えます。
過負荷防止装置付です。
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き
トラスコ品番460-4873
ストローク(mm)560
色オレンジ
テーブル高さ(mm)438~998
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
踏回数67
使用油タービン油ISO-VG32
昇降方式足踏み油圧式
1台
¥199,800
税込¥219,780
100日以内出荷
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
色オレンジ
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
バッテリーTEV12210
充電時間8.5時間
充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
材質シリンダー:ステンレスコート
剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4.9
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。
1500mmストロークの標準タイプです。
ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)1500
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作
2018年トラスコ掲載ページ8 1172
レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)
トラスコ品番453-0811
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
110日以内出荷
下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。
上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。
手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番453-0829
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
踏回数71
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
110日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。