ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「荷物移動」の検索結果
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8907
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8914
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
当日出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番460-8906
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8916
ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)
騒音値(dB)68
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)
最小旋回半径(mm)1500
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
当日出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。