ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「移動 リフト」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(4)
200(4)
250(4)
300(2)
350(4)
400(3)
500(5)
600(3)
750(2)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO、VG22
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
脚寸法内幅(mm)400
脚寸法外幅(mm)550
車輪寸法(固定車輪)(mm)150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
脚寸法高さH(mm)150
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO VG22
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
過負荷防止装置。
ストローク(mm)675
全長(mm)1300
テーブル高さ(mm)90~765
車輪固定車、ブレーキ付自在車
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数92
関連資料図面資料(0.1MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60
脚高(mm)75
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)360
脚寸法外幅(mm)460
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46
フォーク厚さE(mm)38
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1821
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
使用油タービン油:ISO VG22
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装
タイプ油圧・足踏式
使用油タービン油(ISO VG22)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
使用油タービン油:ISO VG22
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。