8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
150(3)
200(4)
250(1)
300(2)
350(1)
400(4)
500(2)
600(3)
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー 種別油圧・足踏式 オレンジ タイプE コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降方式足踏油圧式
1台
95,980 税込105,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W 使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置 種別低床
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き 脚寸法内幅(mm)400 脚寸法外幅(mm)550 車輪寸法(固定車輪)(mm)150 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 脚寸法高さH(mm)150
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm)1130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)364 脚寸法外幅(mm)452 車輪寸法(固定車輪)(mm)50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 脚寸法高さH(mm)50 フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38 関連資料図面資料(0.2MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷

ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
ストローク(mm)675 全長(mm)1300 テーブル高さ(mm)90~765 車輪固定車、ブレーキ付自在車 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数92 関連資料図面資料(0.1MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります