ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「マキタ電動剪定ハサミ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4514
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。