ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(19)
150(23)
200(14)
250(30)
300(16)
350(8)
400(6)
500(38)
750(7)
1000(25)
耐荷重(kg)をもっと見る
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式台形ネジ手動回転方式
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。
高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などに
色オレンジ
タイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式
ホース長さ(m)2
機能早送り装置なし
アンカー穴(mm)Φ12
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。急降下防止バルブ付です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番160-5364
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)400
色オレンジ
テーブル高さ(mm)200~600
車輪TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)12
1台
¥44,980
税込¥49,478
26日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4620
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4611
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4603
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥369,800
税込¥406,780
27日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4590
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4573
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色オレンジ
機能早送り装置/無
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4581
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4565
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
14日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4522
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
25日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4557
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
電源(V)DC24V
電源DC24V
モーター出力(kW)0.07
均等荷重(kg)100
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)
昇降方式電動ボールねじ式
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4549
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4531
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4514
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台
昇降方式スクリュー式
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3665
ストローク(mm)2130
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1532
フォーク高さ(mm)70~2200
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)130~468
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)21
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥489,800
税込¥538,780
14日以内出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3681
ストローク(mm)2123
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1690
フォーク高さ(mm)77~2200
フォーク長さL×幅W(mm)800×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)218~825
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)15
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
1台
¥669,800
税込¥736,780
15日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様早送り装置無し
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3690
ストローク(mm)2723
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1990
フォーク高さ(mm)77~2800
フォーク長さL×幅W(mm)800×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)218~825
上昇時間(秒)(無負荷時)9(全負荷時)19
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
1台
¥679,800
税込¥747,780
14日以内出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3673
ストローク(mm)2730
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1832
フォーク高さ(mm)70~2800
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)130~468
上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)27
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番464-4735
ストローク(mm)250
色(テーブル)ホワイト
高さ(mm)580~830
テーブル高さ(mm)580~830
車輪自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450
材質(天板)メラミン化粧
高さ調節無段階調整
昇降方式フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)任意
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
モーター出力(kW)1.13
均等荷重(kg)2000
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC200
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3721
ストローク(mm)820
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)135~955
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)20/20
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3640
ストローク(mm)600
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)100~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)14/14
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3607
ストローク(mm)600
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)100~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)14/14
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。