絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(75)
  • ヨドノ(14)
  • 神戸車輌製作所(11)
  • 花岡車輌(9)
  • 金沢車輌(5)
  • 朝霧機器(5)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • ダンディ(3)
  • 東製作所(1)
  • アズワン(1)
  • 石川製作所(1)
  • エスコ(1)
  • カイスイマレン(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • 東正車輛(1)
  • ナカオ(1)
  • 日本ベンリー(1)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(5)
  • 200(16)
  • 250(1)
  • 272(1)
  • 300(8)
  • 400(5)
  • 500(37)
  • 550(13)
  • 600(23)
  • 700(11)
  • 750(7)
  • 1000(8)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 450(1)
  • 455(4)
  • 475(1)
  • 600(1)
  • 860(1)
  • 1200(99)
  • 1400(13)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 750
  • 385(39)
  • 390(41)
  • 400(43)
  • 415(42)
  • 450(155)
  • 455(68)
  • 460(46)
  • 465(47)
  • 468(40)
  • 480(149)
  • 490(27)
  • 500(81)
  • 510(41)
  • 535(37)
  • 600(436)
  • 605(70)
  • 610(101)
  • 615(78)
  • 775(40)
特性
  • その他(10)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(24)
  • ブレーキ付(18)
  • 帯電防止・導電(4)
  • 軽量(8)
  • 静か(15)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(34)
  • ステンレス(31)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(24)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(25)
  • 200(76)
  • 203.2(2)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 250(1)
75・100・125・130・150・200・203.2・220・225・250
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(40)
  • 4輪(自在×4)(4)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(2)
  • -(2)
  • その他(23)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・-・その他
床面高さ(mm)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 164(11)
  • 186(2)
  • 240(15)
  • 254(4)
  • 265(2)
  • 275(2)
  • 288(5)
  • 289(17)
  • 290(3)
  • 292(5)
  • 295(3)
  • 297(6)
  • 298(9)
  • 300(3)
  • 302(2)
  • 306(4)
  • 310(3)
  • 317(3)
130・135・164・186・240・254・265・275・288・289・290・292・295・297・298・300・302・306・310・317・床面高さ(mm)をもっと見る
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(2)
グリーン・シルバー・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付TRUSCO(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
ダンディスチール ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(DG)花岡車輌(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付) TRUSCOハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072種別完成品材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)38高さ(mm)297タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサーキャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100タイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)910材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)荷台寸法(奥行)(mm)860ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドルキャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパー500LSS材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG) ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG)ダンディ
73,980税込81,378
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931ストッパー【適合】DG-PB材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性耐久性、安全性荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌
79,980税込87,978
1台
41日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)948外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレス製台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)48高さ(mm)297キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947金網内寸(mm)1006×704×500キャスター径(Φmm)200有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
ステンレス製ワゴン GWGシリーズ 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ東製作所
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂高さ(mm)800、こぼれ止め:34ハンドル径(Φmm)19材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)120天板耐荷重(kg)60ハンドルSUS430キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)40棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)20引出し耐荷重(kg)10
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付TRUSCO
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式
鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
欠品中
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4151材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)600表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1014
鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所材質(車輪)導電性ゴムキャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式 TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式TRUSCO
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-5071材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
84,980税込93,478
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2463材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプエアータイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
鋼鉄製平台車 TRUSCO鋼鉄製平台車TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムキャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)ハンドル高さ(mm)887材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
静音樹脂3段台車(フットブレーキ付) 金沢車輌静音樹脂3段台車(フットブレーキ付)金沢車輌
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車ピッキング作業等に便利な3段タイプ静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-03特性軽量、静音、フットブレーキ
片袖運搬車 1200x750 プレス ヨドノ片袖運搬車 1200x750 プレスヨドノ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)1200
固定パレットカー ヨドノ固定パレットカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
固定ハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)885荷台寸法(奥行)(mm)1200
オールステン台車 TRUSCOオールステン台車TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)43車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ平床台車 神戸車輌製作所アルミ平床台車神戸車輌製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
ステンレス台車 アズワンステンレス台車アズワン
129,000税込141,900
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
種別平床台車

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車