台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
ミニスルーテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚)キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)480最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1030有効寸法(幅)(mm)480有効寸法(奥行)(mm)925有効寸法(高さ)(mm)1357
アルミ製3輪バゲジカート金沢車輌翌々日出荷
ハンドルから手を離すとロックされるので安全!
ネスティング状態での複数台同時移動可能。
アルミ製で軽量。
車輪径(Φmm)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×670×1040荷台寸法(幅)(mm)670ハンドル高さ(mm)1040荷台寸法(奥行)(mm)1030騒音対策あり
スルーテナーヤマトモビリティ&Mfg.税込¥32,890¥29,900