絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エルブレイン(2)
耐荷重(kg)
  • 500(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1120
  • 480(23)
  • 500(28)
  • 600(91)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(130)
  • 750(39)
  • 760(23)
  • 800(108)
  • 810(30)
  • 900(347)
  • 910(81)
  • 915(84)
  • 1000(22)
  • 1200(125)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 610(2)
  • 1120(4)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(4)
  • 静か(2)
材質
  • ステンレス(2)
ステンレス
キャスター径(Φmm)
  • 150(4)
150
使用キャスター
  • その他(4)
その他
床面高さ(mm)
  • 253(4)
253
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(1)
グレー・ゴールド・シルバー・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バードケイジカート ゴールド バゲジカート 台車 エルブレインバードケイジカート ゴールド バゲジカート 台車エルブレイン
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール幅(mm)610ゴールド、レッド(マット)高さ(mm)1910奥行(mm)1120特性静か
バードケイジカート シルバー バゲジカート 台車 エルブレインバードケイジカート シルバー バゲジカート 台車エルブレイン
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール幅(mm)610シルバー、マット:グレー高さ(mm)1910奥行(mm)1120特性静か
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパートラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車