絞り込み
ブランド
  • トーケン(2)
  • 金沢車輌(2)
  • カナツー(1)
  • スギモト産業(1)
耐荷重(kg)
  • 300(1)
  • 800(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1130
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(90)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(104)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(345)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(1)
  • 650(3)
  • 780(2)
特性
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(1)
  • 軽量(1)
  • 静か(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
スチール・ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 150(2)
125・130・150
床面高さ(mm)
  • 220(1)
  • 240(2)
220・240
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結台車力働さん トーケン連結台車力働さんトーケン
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
台車(4輪) トーケン台車(4輪)トーケン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
段積み台車 カナツー段積み台車カナツー
29,980税込32,978
1台ほか
3日以内出荷
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
ゴールドバゲッジカート 真鍮 片側ハンドル カーペットタイプ スギモト産業ゴールドバゲッジカート 真鍮 片側ハンドル カーペットタイプスギモト産業
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
金色の真鍮製の押手が高級感を演出します。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。ハンドルカバー付きです。
用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。仕様カーペット貼り材質ハンドル=真鍮製、本体=スチール製幅(mm)650レッド奥行(mm)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850キャスター径(Φmm)150(静音)特性静か
ブラス大型バゲジカート 金沢車輌ブラス大型バゲジカート金沢車輌
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
高級感溢れる真ちゅう製のカートです 全周ゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません 125Φ静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様 カーペットのお色は15色より自由にお選び頂けます オプションにてフットブレーキ装着可能
材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ブラス(真ちゅう)、バンパー:ゴム幅(mm)650奥行(mm)1130材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音
ステンレス大型バゲジカート 金沢車輌ステンレス大型バゲジカート金沢車輌
239,800税込263,780
1台
31日以内出荷
錆にも強いステンレス製のカートです 2面壁付で荷物の落下を防止 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム幅(mm)650奥行(mm)1130材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850キャスター径(Φmm)125キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車