台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
サイド付台車石川製作所(8件のレビュー)8日以内出荷から17日以内出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
固定両ハンドル台車石川製作所3日以内出荷
長物荷物に最適な荷台を備えた固定両ハンドル台車です。
質量(kg)29積載荷重(kg)300キャスター固定車×2個、自在車×2個床面高さ(mm)220荷台寸法(幅)(mm)440板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)130天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)1190
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)TRUSCO3日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番125-8878材質マット:塩化ビニール組立時間2人30分均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200適合ストッパー400NS、400NKB
プレス製運搬車ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)TRUSCO3日以内出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKBトラスコ品番115-4712材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装車輪径(Φmm)130タイプ固定ハンドルタイプ荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分適合ストッパー400NKB荷台寸法(奥行)(mm)1190材質(荷台)スチール
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)TRUSCO8日以内出荷
狭い通路などの運搬に便利です。
多種・多様な工場内の運搬に利用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番764-5155材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)1190材質(荷台)スチール