絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1210
  • 420(5)
  • 450(5)
  • 500(13)
  • 515(10)
  • 600(46)
  • 615(18)
  • 680(6)
  • 700(43)
  • 710(5)
  • 718(6)
  • 720(6)
  • 730(8)
  • 740(21)
  • 750(6)
  • 800(9)
  • 825(7)
  • 900(69)
  • 910(20)
  • 915(10)
  • 1190(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 760(3)
特性
  • ブレーキ付(3)
キャスター径(Φmm)
  • 220(3)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 332(2)
  • 335(1)
332・335
ブランド
  • エヌケーキャリーキャスター(3)
エヌケーキャリーキャスター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付きクッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)335荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)960自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)1210

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車