台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
6輪台車 スライドカートマキテック(1件のレビュー)3日以内出荷
従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:415色ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスターサイドキャスター:ゴム車、Φ100、自在車輪センターキャスター:ウレタン車、Φ100、自在車輪、固定変換機能ストッパー付車輪床面高さ(mm)250荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1290荷台寸法(奥行)(mm)1290
スルーテナーヤマトモビリティ&Mfg.税込¥32,890¥29,900