絞り込み
ブランド
  • 金沢車輌(3)
  • TRUSCO(2)
  • ワコーパレット(1)
耐荷重(kg)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 500(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1300
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 680(27)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(102)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(343)
  • 910(82)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(118)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 602(2)
  • 790(2)
特性
  • その他(3)
  • ブレーキ付(2)
  • 静か(1)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
スチール・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
100・125・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 233(1)
  • 238(2)
  • 280(1)
  • 288(1)
233・238・280・288
  • 色ブルー(1)
ブルー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特大型スチール台車 金沢車輌特大型スチール台車金沢車輌(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
幅(mm)790材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定ハンドル高さ(mm)885キャスター径(Φmm)200騒音対策標準材質(荷台)スチール
長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO長尺用運搬車ハンドル付きTRUSCO
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スチール製大型メイドワゴン 金沢車輌スチール製大型メイドワゴン金沢車輌
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
丈夫なスチール製メイドワゴン! タオルや細かなアメニティ等たくさん運べます。 キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム幅(mm)500奥行(mm)1300材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1200キャスター径(Φmm)125キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音
特大型スチール台車 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 低床型金沢車輌
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別両側ハンドル固定式車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×790×830音量標準ハンドル高さ(mm)830荷台寸法(奥行)(mm)1300
スリムカート(ネスティングタイプ) ワコーパレットスリムカート(ネスティングタイプ)ワコーパレット
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)38タイプネスティングタイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
長尺用運搬車本体(602X1300)全高238 TRUSCO長尺用運搬車本体(602X1300)全高238TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車