絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 600(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1300
  • 480(22)
  • 500(24)
  • 600(89)
  • 610(26)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(43)
  • 718(36)
  • 720(42)
  • 740(130)
  • 750(36)
  • 760(23)
  • 800(109)
  • 810(30)
  • 900(345)
  • 910(84)
  • 915(82)
  • 1200(124)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 602(2)
  • 775(1)
  • 790(2)
特性
  • その他(3)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(1)
  • 静か(1)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
100・125・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 4輪(自在×4)(1)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 233(1)
  • 238(2)
  • 280(1)
  • 288(1)
  • 310(1)
233・238・280・288・310
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
ブルー・ベージュ
ブランド
  • 金沢車輌(4)
  • TRUSCO(2)
  • ワコーパレット(1)
金沢車輌・TRUSCO・ワコーパレット
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大型スチール台車 低床型 金沢車輌

    特大型スチール台車 低床型

    金沢車輌(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790音量標準
  • 特大型スチール台車 金沢車輌

    特大型スチール台車

    金沢車輌(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
    幅(mm)790材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定ハンドル高さ(mm)895キャスター径(Φmm)200騒音対策標準材質(荷台)スチール
  • 特大 ストロング台車 両ハンドル固定 金沢車輌

    特大 ストロング台車 両ハンドル固定

    金沢車輌
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    質量(kg)49耐荷重(kg)600材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)スチール(粉体塗装)有効寸法(幅)(mm)775有効寸法(奥行)(mm)1090
  • スリムカート(ネスティングタイプ) ワコーパレット

    スリムカート(ネスティングタイプ)

    ワコーパレット
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
    用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
  • 長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO

    長尺用運搬車ハンドル付き

    TRUSCO
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
    用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • スチール製大型メイドワゴン 金沢車輌

    スチール製大型メイドワゴン

    金沢車輌
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    丈夫なスチール製メイドワゴン! タオルや細かなアメニティ等たくさん運べます。 キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
    材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム幅(mm)500奥行(mm)1300材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1200キャスター径(Φmm)125キャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音
  • 長尺用運搬車本体(602X1300)全高238 TRUSCO

    長尺用運搬車本体(602X1300)全高238

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
    用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運搬機器