絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
耐荷重(kg)
  • 60(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 340
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(90)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(104)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(345)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 480(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]軽量電動階段台車60THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)15奥行(mm)340角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60荷台寸法(幅)(mm)480連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V/2A/58.8W充電器入力100~240V(50/60Hz)/2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車