絞り込み
ブランド
  • サカエ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 536
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 680(27)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(103)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(344)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 367(1)
  • 371(1)
  • 372(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
100
使用キャスター
  • その他(2)
その他
床面高さ(mm)
  • 89(1)
  • 115(1)
  • 151(1)
89・115・151
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
グレー・シルバー・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスコンテナ台車 サカエステンレスコンテナ台車サカエ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)材質SUS304#400仕上げキャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具床面高さ(mm)115均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オリタタミコンテナ台車 サカエオリタタミコンテナ台車サカエ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
色(本体)グレー
サンキャリー5337 青 サンコー(三甲)サンキャリー5337 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80242001材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車