絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)(2)
  • スペーシア(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
耐荷重(kg)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 560
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 680(27)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(103)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(344)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 376(1)
  • 423(1)
  • 453(1)
  • 730(2)
特性
  • 静か(1)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(1)
50・75
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 77(1)
  • 118(1)
  • 136(1)
77・118・136
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
グリーン・ブルー・ホワイト
サービス分類
  • 名入れ(2)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車収納台車(キット品) スペーシア平台車収納台車(キット品)スペーシア
32,498税込35,748
1台
4日以内出荷
最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。
用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
RSキャリー56・37 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー56・37岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.2グリーン積載荷重(kg)150キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)床面高さ(mm)136荷台寸法(幅)(mm)376荷台寸法(奥行)(mm)560騒音対策あり
平台車収納台車(完成品) スペーシア平台車収納台車(完成品)スペーシア
85,798税込94,378
1台
4日以内出荷
最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。
用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
サンキャリーPK 青 サンコー(三甲)サンキャリーPK 青サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80240101材質PPブルー車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン外寸(mm)560×423×97荷台寸法(幅)(mm)423荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリーDF 青 サンコー(三甲)サンキャリーDF 青サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80250101材質PPライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車