絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エヌケーキャリーキャスター(6)
  • TRUSCO(4)
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 300(6)
  • 500(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 990
  • 480(23)
  • 500(28)
  • 600(91)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(130)
  • 750(39)
  • 760(23)
  • 800(108)
  • 810(30)
  • 900(347)
  • 910(81)
  • 915(84)
  • 1000(22)
  • 1200(125)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 603(1)
  • 615(6)
  • 800(4)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(6)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 180(1)
130・150・180
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 205(6)
  • 253(4)
205・253
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きモノタロウ(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40取扱説明書(11.0MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmベアリング入りジェンゴムキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800金網高さ(mm)510金網内寸(mm)570×850自重(kg)36.2荷台寸法(奥行)(mm)990
観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>エヌケーキャリーキャスター
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 金網タイプは「1/2開閉型金網」です。 フットブレーキは付いていません。フットブレーキ付きは「品番:NK300L-G-ST」を選択してください。
用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 <特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。 金網タイプは「1/2開閉型金網」です。フットブレーキ付きです。(フットブレーキは後付けはできません)
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>エヌケーキャリーキャスター
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 金網タイプは「観音扉金網」です。フットブレーキは付いていません。 フットブレーキ付きは「品番:NK300KL-G-ST」を選択してください。
用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
ネットパレット台車 ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ストッパー付TRUSCO
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。ストッパー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ハンドル付 TRUSCOネットパレット台車 ハンドル付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
93,980税込103,378
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車