6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車 長谷川工業 動画あり
組立簡単なコンパクト樹脂製台車 組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
質量(kg)2.6 耐荷重(kg)115 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)495×505 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)495 収納寸法・幅(mm)508 収納寸法・高さ(mm)73 収納寸法・長さ(mm)145
1台ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。
高さ(mm)718
1セットほか
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です
適合機種イットン台車全般
1組ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製キャリアワゴン。 省スペースの使いやすさが大好評!
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。 陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。 シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。 棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
材質アルミ 仕上アルマイト(棚・支柱) 棚段数(段)3 特性軽量 棚板調整ピッチ(mm)100 ブレーキ/ストッパーあり
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)