運搬台車 :「穴用」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン タイプ自在式 許容荷重(N[kgf])326.4 許容荷重(daN)320
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング